Úhlová vrtačka EVA 10 RE

Artiklové číslo: 0601132703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 170 W
Druh produktu Vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601132703
EAN / GTIN 3165140056588
Číslo výrobce 0601132703
L-číslo L00590 13
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • úhlová vrtačka GWB 10 RE
  • kabelové GWB 10 RE PROFESSIONAL je tenký úhlová vrtačka pro práci v těžko přístupných oblastech
  • Je vybaven spolehlivým motorem o příkonu 400 W, akcelerační elektronikou a ovládacím kolečkem pro předvýběr rychlosti pro přesné úhlové vrtání
  • Jejich úhlový tvar s tenkým pístovým motorem zajišťuje snadnou manipulaci a manévrovatelnost elektrického nástroje
  • Díky kompaktnímu modelu korpus skříně je tento model vrtačka obzvláště vhodný pro práci v těžko dostupných místech
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do kovu a dřeva
  • GWB 10 RE PROFESSIONAL má také pravotočivé / levé otáčení, rychlost předvolby a proměnné Otáčky

Charakteristika:

  • Příkon: 170 W
  • Vrtací sklíčidlo, provedení: sklíčidlo s ozubeným věncem
  • Vrtací Ø hliníku: 12 mm
  • Vrtací Ø dřeva: 22 mm
  • Vrtací Ø oceli: 10 mm
  • Moment, max. 5,5 Nm
  • Hmotnost: 1,7 kg
  • Otáčky naprázdno, 1. rychlostní stupeň: 1300 min-1
  • Jmenovitý točivý moment: 2,5 Nm
  • Vrtačka je určena pro vrtání do dřeva. 2 Nm
  • Jmenovité otáčky: 750 min-1
  • Jmenovitý příkon: 400 W
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,0 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 9 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 70 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 90 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 298 mm

Rozsah dodávky:

  • Instalované 10mm sklíčidlo pro vrtání na ráfek