{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | BT 170 HD | |
| Oznaczenie producenta | Baustativ BT 170 HD | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | niebieskie; białe | |
| Przyłącze | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF | 5/8 | |
| Ze stopą podstawy | tak | |
| Min. długość wysunięcia | 107 cm | |
| Maks. długość wysunięcia | 165 cm | |
| Masa | 5,5 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Rodzaj produktu | Fotostatyw |
| Numer artykułu | 0601091B00 | |
| EAN / GTIN | 4059952595412 | |
| Numer producenta | 0601091B00 | |
| Numer L | L00590 1576 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |