Stavební stativ BT 170 HD

Artiklové číslo: 0601091B00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Baustativ BT 170 HD
Obal volné
Barva Modrá; Bílá
Přípojka závit
Připojovací závit – velikost, závit 5/8
Stojan k dispozici ano
Délka vysouvání min. 107 cm
Délka vysouvání max. 165 cm
Hmotnost 5,5 kg
Material Hliník.
Druh produktu Fotografický stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601091B00
EAN / GTIN 4059952595412
Číslo výrobce 0601091B00
L-číslo L00590 1576
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Stavební stojan BT 170 HD
  • robustní hliníková verze s vysokou stabilitou na každém dno
  • rychloupínací systém
  • vysoká odolnost vůči vlivům prostředí
  • 5/8″ závitové adaptér

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 107 - 165 cm
  • Hmotnost, cca: 5,5 kg
  • Stativový závit: 5/8″