{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BT 170 HD | |
| Herstellerbezeichnung | Baustativ BT 170 HD | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | blau; weiß | |
| Anschluss | Gewinde | |
| Anschlussgewindegröße, Gewinde | 5/8 | |
| Standfuß vorhanden | ja | |
| Auszugslänge min. | 107 cm | |
| Auszugslänge max. | 165 cm | |
| Gewicht | 5,5 kg | |
| Material | Aluminium | |
| Produktart | Fotostativ |
| Artikelnummer | 0601091B00 | |
| EAN / GTIN | 4059952595412 | |
| Herstellernummer | 0601091B00 | |
| L-Nummer | L00590 1576 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |