{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Oznaczenie producenta | GTC 400 C | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii | |
| Rodzaj produktu | Kamera termowizyjna | |
| Złącze | Połączenie z aplikacją | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 442 mm | |
| Szerokość łącznie | 360 mm | |
| Wysokość całkowita | 155 mm | |
| Masa całkowita | 540 g |
| Numer artykułu | 0601083101 | |
| EAN / GTIN | 3165140913515 | |
| Numer producenta | 0601083101 | |
| Numer L | L00590 776 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |