caméra thermique GTC 400 C, avec 1 x 1,5 Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 0601083101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Référence fabricant GTC 400 C
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur piles
Type de produit camera thermique
Interface connexion à l’application
Matériau boîtier plastique
Longueur totale 442 mm
Largeur totale 360 mm
Hauteur totale 155 mm
Poids total 540 g

Identification et classification

Référence article 0601083101
EAN / GTIN 3165140913515
Réf. fabricant 0601083101
Article hors catalogue L00590 776
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • caméra thermique GTC 400 C
  • le caméra thermique GTC 400 C Professionnel mesure et visualise les différences de température en quelques secondes
  • ce qui facilite la documentation des résultats
  • Avec l'application thermique Bosch
  • les valeurs mesurées peuvent être rapidement documentées et transmises
  • La technologie de l'image dans l'image permet de superposer les images réelles et thermiques détaillées
  • Cette image de haute qualité permet d'identifier aisément les différences de température
  • Grâce au système à double source d'alimentation
  • le alimentation électrique peut être utilisé avec une batterie Li-ion de 12 V et des piles alcalines standard
  • Idéale pour contrôler les isolations et systèmes de chauffage
  • pour suivre le flux thermique ainsi que pour détecter des pièces en surchauffe
  • Le GTC 400 C Professional intelligent est idéal pour prendre en charge un large éventail de spécialistes dans un large éventail de phases de projet : Cela va du conseil aux clients en présentant clairement les faits
  • aux activités préparatoires telles que l'inspection des emplacements de pose des tuyaux
  • à la documentation du projet et même aux travaux de suivi possibles
  • Le instrument de mesure ne doit pas être utilisé pour des applications médicales humaines

Caractéristique(s):

  • Volume: 24,664 dm3
  • Poids brut : 3,3 kg
  • Poids net : 0,54 kg
  • Largeur de cote : 360 mm
  • Dimension en hauteur : 155 mm
  • Longueur de cote : 442 mm

Livraison:

  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX 136
  • Entretoise L-BOXX pour appareil
  • Entretoise L-BOXX accessoires
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • Câble Micro USB
  • Boucle de main