Hőkamera GTC 400 C, 1 x 1,5 Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 0601083101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőkamera

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601083101
EAN / GTIN 3165140913515
Gyártó száma 0601083101
L-szám L00590 776

Leírás

Leírás:

  • GTC 400 C hőkamera
  • A GTC 400 C Professional hőkamerával a hőmérséklet-különbségek másodpercek alatt mérhetők és láthatóvá tehetők
  • az eredmények pedig könnyen dokumentálhatók
  • A Bosch Thermal App segítségével a mért értékek gyorsan dokumentálhatók és továbbíthatók
  • Az intelligens kép a képben technológia részeként a részletes valós és hőképek egymásra helyeződnek
  • így kiváló minőségű képet kapunk
  • amely lehetővé teszi a hőmérsékletkülönbségek egyértelmű lokalizálását
  • A kettős áramforrás rendszernek köszönhetően 12 V-os Li-Ion akkumulátor és hagyományos alkáli elemek egyaránt használhatók áramellátásra
  • Ideális a szigetelés és a fűtési rendszerek ellenőrzésére
  • a hőáramlás szabályozására és a túlmelegedett alkatrészek keresésére
  • Az intelligens GTC 400 C Professional ideális a szakemberek egész sorának támogatására a projekt különböző szakaszaiban: Ez a tanácsadástól a tények világos bemutatásán keresztül az ügyfelek tanácsadásán át az előkészítő tevékenységeken
  • például a csőfektetés helyszínének vizsgálatán át a projektdokumentációig
  • sőt az esetleges utómunkákig terjed
  • A mérőeszköz nem használható humán orvosi alkalmazásokhoz
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • L-BOXX betét tartozékok
  • gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • micro USB kábel
  • csuklópánt

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,664 dm3
  • Bruttó súly: 3,3 kg
  • Nettó tömeg: 0,54 kg
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 442 mm

Tartalom:

  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • L-BOXX betét tartozékok
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • Mikro USB kábel
  • Kézi pánt