Clamp meter GMC 600-15 + MH 1

Nr art.: 0601077601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria GMC 600-15 Professional
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta Strommesszange GMC 600-15 + MH 1
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie akustyczny; LCD; LCD
Pomiar TRUE RMS
Kontrola ciągłości obwodu min. 0,1 Ω
Pomiar rezystancji min. 0,01 Ω
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0,1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 600 V
Wskazanie (DC) min. 0,1 V
Wskazanie (DC) maks. 600 V
Wskazanie (AC) min. 0,1 V
Wskazanie (AC) maks. 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 0,1 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 600 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0,1 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Napięcie stałe (DC) min. 0,1 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Liczba kabli 2 szt.
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Maks. wyświetlana liczba 6 000
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu miernik cęgowy
Warianty pomiaru Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Alarm wibracyjny
Funkcja Hold
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601077601
EAN / GTIN 4053423340624
Numer producenta 0601077601
Numer L L00620 107547
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Clamp meter GMC 600-15 + MH 1, The GMC 600-15 Professional is designed to enhance your efficiency with precise readings across diverse applications. It offers versatile measurement capabilities, including AC current up to 600 A and both DC and AC voltage up to 600 V. The large inverted LCD display provides clear visibility, while True RMS measurement ensures precision. With its robust IP54-rated design, this Clamp meter can withstand accidental drops and harsh conditions, making it a reliable companion on demanding jobsites. Ideal for electricians and HVAC technicians, the GMC 600-15 Professional is perfect for electrical installations, maintenance and repairs. Its compact and ergonomic design allows for easy one-handed operation, while the separate magnet hanging solution (MH 1 Professional) provides hands-free convenience. And with CAT IV 300 and CAT III 600 V tested ratings for a high level of safety, this Clamp meter is particularly suited for measuring high current in insulated cable. The GMC 600-15 Professional is compatible with a Li-ion battery pack, allowing for seamless integration into your toolkit and long-lasting power. It includes high-quality measuring strips made of flexible and durable silicone. The hold function captures readings, while the comfortable grip reduces fatigue during prolonged use - making it an essential tool for professionals seeking precision and reliability. Pouch; 2 x 1.5 V LR6 battery (AA); MS 90 Professional (1 600 A03 8D2); MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Cecha szcz.:

  • AC voltage: 600 V
  • AC voltage accuracy: ± 1.2% + 5
  • AC current: 600 A
  • Acoustic feedback: yes
  • AC voltage resolution: 0.1 V
  • AC current resolution: 0.1 A
  • DC voltage resolution: 0.1 V
  • Continuity resolution: 0.1 ohm
  • Resistance resolution: 0.01 MOhm
  • DC voltage: 600 V
  • Display type: Inverted LCD
  • Continuity: yes
  • True RMS: yes
  • AC current accuracy: ± 1.8% + 5
  • DC voltage accuracy: ± 1.0% + 3
  • Continuity accuracy: ± 1.0% + 5
  • Accuracy Resistance: ± 2.0% + 5
  • IP protection class: IP54
  • Safety class: CAT III 600V / CAT IV 300V
  • Division designation: 82

W dostawie:

  • Bag
  • 2 x 1.5 V LR6 batteries
  • MS 90 Professional
  • MH 1 Professional