{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Série | GMC 600-15 Professional | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | Strommesszange GMC 600-15 + MH 1 | |
| Emballage | sacoche | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Affichage | signal acoustique; LCD; LCD | |
| Procédé de mesure | TRUE RMS | |
| Contrôle de continuité min. | 0,1 Ω | |
| Mesure de résistance min. | 0,01 Ω | |
| Tension de mesure min., mesure de tension | 0,1 V | |
| Tension de mesure max., mesure de tension | 600 V | |
| Affichage (c.c.) min. | 0,1 V | |
| Affichage (c.c.) max. | 600 V | |
| Affichage (c.a.) min. | 0,1 V | |
| Affichage (c.a.) max. | 600 V | |
| Courant alternatif (c.a.) min. | 0,1 mA | |
| Courant alternatif (c.a.) max. | 600 A | |
| Tension alternative (c.a.) min. | 0,1 V | |
| Tension alternative (c.a.) max. | 600 V | |
| Tension continue (c.c.) min. | 0,1 V | |
| Tension continue (c.c.) max. | 600 V | |
| Nombre de câbles | 2 pc. | |
| Affichage | LCD | |
| Ecran éclairé | oui | |
| Nombre représentable max. | 6 000 | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pince ampèremétrique | |
| Variantes de mesure | contrôle de continuité; mesure de tension; mesure de la résistance | |
| Type de courant | courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.) | |
| Avec câble | oui | |
| Avec écran | oui | |
| Catégorie de surtension | CAT III; CAT IV | |
| Caractéristiques | alarme vibrante | |
| Fonction | Hold | |
| Matériau boîtier | Plastique |
| Référence article | 0601077601 | |
| EAN / GTIN | 4053423340624 | |
| Réf. fabricant | 0601077601 | |
| Article hors catalogue | L00620 107547 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |