Kątomierz GAM 220 MF

Nr art.: 0601076600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 80 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Oznaczenie producenta GAM 220 MF
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Długość ramion 400 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 stopni
Maks. zakres pomiarowy 220 stopni
Dokładność 0,1 stopni
Masa 1 200 g
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601076600
EAN / GTIN 3165140798860
Numer producenta 0601076600
Numer L L00660 21
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Kątomierz GAM 220 MF
  • Szybkie obliczanie kątów cięcia ukośnego
  • Szybkie obliczanie i przenoszenie kątów dzięki funkcji zapamiętywania często używanych wartości kątów
  • Automatyczne obliczanie prostych i podwójnych kątów przycięcia oraz kątów ukośnych bez użycia dodatkowych narzędzi

Cecha szcz.:

  • Automatyczne wyłączanie, ok.: 30 min
  • Pojemność akumulatora, ok.: 80 h
  • Dokładność obliczeń kątowych: ±0,1°
  • Waga, ok.: 1,2 kg
  • Zakres pomiarowy: 0–220°
  • Dokładność pomiaru, libelka: ±0,05°
  • Dokładność pomiaru, kąt: ±0,1°
  • Funkcja obliczeniowa: tak
  • Długość ramion: 40 cm
  • funkcja pamięci: tak
  • Zasilanie: 4 baterie LR6 (AA) 1,5 V

    W dostawie:

    • Przedłużenie ramienia
    • Torby ochronne
    • 4 baterie LR6 (AA) o napięciu 1,5 V