{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 1,5 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Betriebsdauer | 80 h | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Herstellerbezeichnung | GAM 220 MF | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schenkellänge | 400 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Messbereich min. | 0 Grad | |
| Messbereich max. | 220 Grad | |
| Genauigkeit | 0,1 Grad | |
| Gewicht | 1.200 g | |
| Produktart | Winkelmesser |
| Artikelnummer | 0601076600 | |
| EAN / GTIN | 3165140798860 | |
| Herstellernummer | 0601076600 | |
| L-Nummer | L00660 21 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |