rapporteur d'angle GAM 220 MF

Réf.: 0601076600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 4 pc.
Durée de fonctionnement 80 h
Format international AA (LR6)
Référence fabricant GAM 220 MF
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Longueur branche 400 mm
Métrologie mode numérique
Plage de mesure min 0 degré
Plage de mesure max. 220 degré
Précision 0,1 degré
Poids 1 200 g
Type de produit rapporteur d’angle

Identification et classification

Référence article 0601076600
EAN / GTIN 3165140798860
Réf. fabricant 0601076600
Article hors catalogue L00660 21
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • rapporteur d'angle GAM 220 MF
  • détermination rapide des angles d'onglet
  • calcul et transmission rapides des angles grâce à la fonction de mémoire pour les dimensions angulaires les plus utilisées
  • calcul automatique des angles d'onglet et de bouchage simple et double sans aucun autre outil
  • extension de jambe
  • etui de protection
  • 4 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Arrêt automatique, env. : 30 min
  • Energie de la pile, env. : 80 h
  • Précision du calcul de l'angle : ± 0.1°
  • Poids, env. : 1.2 kg
  • Plage de mesure : 0 - 220°
  • Précision de la mesure, nivelles : ± 0. 05°
  • Précision de mesure, angle : ± 0.1°
  • Fonction de calcul : oui
  • Longueur de la branche : 40 cm
  • Fonction de mémorisation : oui
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • Rallonge de branche
  • Etui de protection
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)