Koło pomiarowe GWM 40

Nr art.: 0601074100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Numer producenta 0601074100
Numer L L00590 1186
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Koło pomiarowe GWM 40
  • Solidne koło pomiarowe do zastosowań na placu budowy
  • Wysoka stabilność i trwałość
  • 6-cyfrowy licznik
  • łatwe do odczytania i odporne na uderzenia
  • Łatwe cofanie za pomocą jednego naciśnięcia przycisku

Cecha szcz.:

  • Masa: 3,3 kg
  • uchwyt: składane
  • Materiał: Stal
  • Maks. Wartość pomiarowa: 9999,99 m
  • Dokładność pomiaru: ± 5 cm/100 m
  • Hamulec rowerowy: nie
  • Średnica koła (obwód): 389,1 mm (1,22 m)
  • Stojak na rowery: nie

    W dostawie:

    • Torby ochronne