Merilno kolo GWM 40

Št. art.: 0601074100
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
Številka izdelka 0601074100
EAN/GTIN 3165140781558
Številka proizvajalca 0601074100
L-število L00590 1186
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Merilno kolo GWM 40
  • Robustno merilno kolo za uporabo na gradbišču
  • Visoka stabilnost in vzdržljivost
  • 6-mestni števec
  • enostaven za branje in odporen na udarce
  • Enostavna ponastavitev s pritiskom na gumb
  • Zaščitna torba

Lastnosti:

  • Teža: 3,3 kg
  • Rok: zložljiv
  • Material: jeklo
  • Max. Merilna vrednost: 9999,99 m
  • Točnost merjenja: ± 5 cm/ 100 m
  • Zavora kolesa: ne
  • Premer kolesa (obseg): 389,1 mm (1,22 m)
  • Stojalo za kolesa: ne

Obseg dobave:

  • Zaščitna vrečka