Roue de mesure GWM 40

Réf.: 0601074100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Réf. fabricant 0601074100
Article hors catalogue L00590 1186
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Roue de mesure GWM 40
  • roue de mesure robuste pour une utilisation sur les chantiers de construction
  • stabilité et durabilité élevées
  • compteur à 6 chiffres
  • facile à lire et résistant aux battements
  • facile à réinitialiser d'une simple pression sur un bouton
  • etui de protection

Caractéristique(s):

  • Poids : 3.3 kg
  • Poignée : pliable
  • Matériau : acier
  • Max. Valeur mesurée : 9999.99 m
  • Précision de mesure : ± 5 cm/ 100 m
  • Frein de roue : non
  • Diamètre de la roue (circonférence) : 389.1 mm (1.22 m)
  • Béquille de roue : non

Livraison:

  • Sac de protection