{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zasięg maksymalny | 120 m | |
| Dokładność | 1 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu | 5/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Niwelator | |
| Wersja | Bez odbiornika | |
| Właściwości | Z gwintem do statywu | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | |
| Masa całkowita | 1 500 g |
| Numer artykułu | 0601068502 | |
| EAN / GTIN | 3165140745017 | |
| Numer producenta | 0601068502 | |
| Numer L | L00590 1525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |