Optična naprava za izravnavo GOL 32 D

Št. art.: 0601068502
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Laserske nivelirne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601068502
EAN/GTIN 3165140745017
Številka proizvajalca 0601068502
L-število L00590 1525
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Optična nivelirka GOL 32 D
  • Robustna in zanesljiva - idealna za zunanjo uporabo
  • Idealna za zunanjo uporabo zaradi robustnega ohišja z zaščito pred prahom in škropilno vodo
  • Svetlobna leča za ostro sliko cilja
  • Varen transport zaradi zaklepanja kompenzatorja
  • Nastavitveni trn
  • Allenov ključ
  • Gradbeni stativ BT 160 Professional
  • Merilni drog GR 500 Professional
  • Zaščita objektiva
  • Oglomat

Lastnosti:

  • Delovno območje: 120 m
  • Temperatura delovanja: -10 - 50 °C
  • Teža, približno: 1,5 kg
  • Temperatura shranjevanja: -20 - 70 °C
  • Merilna enota: 360 stopinj
  • Točnost izravnave: ± 1 mm pri 30 m
  • Nitek za stativ: 5/8″
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Povečava: 32 x

Obseg dobave:

  • Nastavitveni trn
  • Vpenjalni ključ
  • Stativ za gradnjo BT 160 Professional
  • Merilna palica GR 500 Professional
  • Odbojnik za leče
  • Senčilo