BOL 32 D Dispozitiv de nivelare optică

Cod articol.: 0601068502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Clasă de protecție IP IP54
Ambalaj serviete
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Interval maxim 120 m
Precizie 1 mm
Filet, Cu filet pentru trepied 5/8 inch
Tip produs Dispozitiv de nivelare
Execuție Fără receptor
Caracteristici Cu filet pentru trepied
Temperatura minimă de lucru -10 °C
Temperatura maximă de lucru 50 °C
Greutate totală 1.500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 0601068502
EAN / GTIN 3165140745017
Număr producător 0601068502
L-Număr L00590 1525
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de nivelare optică GOL 32 D
  • robust și fiabil - ideal pentru utilizare în aer liber
  • ideal pentru utilizare în aer liber cu carcasă robustă cu protecție împotriva prafului și stropirii
  • obiectiv luminos pentru o imagine clară a țintei
  • transport sigur cu Dispozitiv de blocare compensator
  • dorn de reglare
  • cheie Allen
  • Stativ de construcție BT 160 Professional
  • jojă GR 500 Professional
  • protecția obiectivului
  • fir cu plumb

Caracteristică:

  • Distanța de lucru: 120 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
  • Greutate, aproximativ: 1,5 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Unitate de măsurare: 360 de grade
  • Precizia de nivelare: ± 1 mm la 30 m
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 54
  • Magnificare: 32 x

Livrare:

  • Mandrină de reglare
  • Cleșă cu șuruburi
  • Tripede de construcție BT 160 Professional
  • Tiglă de măsurare GR 500 Professional
  • Protector de lentile
  • Sencil