Radius gauge, accuracy 0.1mm

Nr art.: 0597305
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie Etui
Wskazanie analogowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Rozdzielczość 0,1 mm
Dokładność 0,1 mm
Min. wartość zmierzona 0 mm
Maks. wartość zmierzona 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0597305
EAN / GTIN 4029713282448
Numer producenta 0597305
Numer L L40510 248
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • To determine radius size workpieces
  • Stainless steel
  • Reading parts are satin chrome finished

Opis:

Radius gauge, accuracy 0.1mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Measuring range (mm): 0 - 10
  • Error Limit (mm): 0.1 mm
  • Error Limit (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard