Radiometru cu șină de măsurare 45°

Cod articol.: 0597305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Afişare analog
Cuprins o singură parte
Tip produs Micrometru de interior
Rezoluţie 0,1 mm
Precizie 0,1 mm
Valoare de măsurare min. 0 mm
Valoare de măsurare max. 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 0597305
EAN / GTIN 4029713282448
Număr producător 0597305
L-Număr L40510 248
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Pentru a determina dimensiunea razei pieselor de prelucrat
  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin

Descriere:

Radiometru din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate. Pentru determinarea razei pieselor de prelucrat. Domeniul de măsurare 10mm, citire 0,1mm. Livrat în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 10
  • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
  • Limita de eroare (µm): 100 µm

Standard:

Factory standard