Měřidlo poloměru s měřicí lištou 45°

Artiklové číslo: 0597305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Obal Pouzdro
Ukazatel analogová
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Rozlišení 0,1 mm
Přesnost 0,1 mm
Měřená hodnota min. 0 mm
Měřená hodnota max. 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0597305
EAN / GTIN 4029713282448
Číslo výrobce 0597305
L-číslo L40510 248
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Pro určení velikosti poloměru obrobků
  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly jsou matně chromované

Popis:

Měřidlo poloměru z nerezové oceli, čtecí části matně chromované. K určení poloměrů obrobků. Rozsah měření 10 mm, odečet 0,1 mm. Dodává se v dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Rozsah měření (mm): 0–10
  • Mez chyby (mm): 0,1 mm
  • Mez chyby (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard