Instrument pour mesure de rayon avec règle 45°

Réf.: 0597305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Emballage Etui
Affichage mode analogique
Sommaire pièce unique
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Résolution 0,1 mm
Précision 0,1 mm
Valeur mesurée min. 0 mm
Valeur mesurée max. 10 mm

Identification et classification

Référence article 0597305
EAN / GTIN 4029713282448
Réf. fabricant 0597305
Article hors catalogue L40510 248
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Pour déterminer le rayon des pièces à usiner
  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné

Description:

Jauge de rayon en acier inoxydable, les pièces de lecture sont chromées mates. Pour déterminer les rayons des pièces à usiner. Plage de mesure 10mm, lecture 0,1mm. Livré dans un coffret en bois.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 10
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm

Norme:

Factory standard