VERIBOR LIGHT 35–60 mm

Nr art.: 05710091
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VERIBOR light
Oznaczenie producenta VERIBOR light
zasilanie energią Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Odchyłki pomiarowe E MPE ±5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 35 mm
Maks. zakres pomiarowy 60 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05710091
EAN / GTIN 7630041115628
Numer producenta 05710091
Numer L L41140 442

Opis

Opis:

Miernik wewnętrzny VERIBOR light, 35–60 mm