Dutinoměr VERIBOR light 35-60 mm

Artiklové číslo: 05710091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VERIBOR light
Označení výrobce VERIBOR light
Zásobování energií Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Odchylka měření E MPE ±5 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 35 mm
Rozsah měření max. 60 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05710091
EAN / GTIN 7630041115628
Číslo výrobce 05710091
L-číslo L41140 442

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí zařízení VERIBOR light, 35-60 mm