VERIBOR light 35-60 mm

Cod articol.: 05710091
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie VERIBOR light
Denumirea producătorului VERIBOR light
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Abatere de măsurare E MPE ±5 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 35 mm
Domeniu de măsurare max. 60 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 05710091
EAN / GTIN 7630041115628
Număr producător 05710091
L-Număr L41140 442

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare interioară VERIBOR light, 35-60 mm