{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Właściwości | Wodoodporność | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Oznaczenie producenta | testo 826-T2 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem | 1 | |
| Z rurą czujnika | nie | |
| Układ optyczny | 6 : 1 | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C | |
| Rodzaj produktu | Termometr | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | podczerwień | |
| Właściwości | Funkcja alarmowa | |
| Norma | EN 13485 | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 0563 8282 | |
| EAN / GTIN | 4029547011740 | |
| Numer producenta | 0563 8282 | |
| Numer L | L41152 100006 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |