Infračervený přístroj pro měření teploty testo 826-T2

Artiklové číslo: 0563 8282
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 8282
EAN / GTIN 4029547011740
Číslo výrobce 0563 8282
L-číslo L41152 100006
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Zajištění kvality výrobků je při výrobě a zpracování potravin nezbytné. Měření teploty je nedílnou součástí kontroly kvality potravin. S naším infračerveným teploměrem testo 826-T2 mohou vedoucí pracovníci v supermarketech a v potravinářském průmyslu, stejně jako řezníci a pekaři, snadno a rychle provádět kontrolu teploty.Provádějte bezkontaktní měření teploty a další činnosti pomocí infračerveného teploměru
  • Snadno splníte požadavky HACCP:infračervený teploměr je v souladu s HACCP a ve spojení s ochranným pouzdrem TopSafe je certifikován podle normy EN 13485. Díky tomu je vhodný zejména pro kontrolu kvality potravin
  • Měří rychle a přesně:díky 2 měřením za sekundu je povrchová teplota vašeho zboží snímána rychle a bezkontaktně, nedestruktivně, s rozlišením 0,1 °C
  • Mezní hodnoty teploty na první pohled:do infračerveného teploměru lze zadat až dvě alarmové mezní hodnoty. To vám nabízí výhodu, že se při měření teploty palet se zbožím nemusíte neustále dívat na displej. Vizuální a akustický výstražný signál vás upozorní, jakmile dojde k překročení horní nebo dolní mezní hodnoty
  • Zobrazení min./max. hodnoty a funkce podržení:displej min./max. zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnotu teploty z posledního měření. Proto můžete spolehlivě sledovat své zboží. Poslední naměřené hodnoty teploty můžete na displeji udržet pomocí tlačítka hold
  • optika 6:1 a 1bodová laserová značka místa měření:pomocí 1bodového laseru můžete označit střed měřeného objektu. Optika 6:1 je vhodná zejména pro bezkontaktní infračervené měření na kratší až střední vzdálenosti
  • Praktické příslušenství v balení:s testo 826-T2 získáte také praktické ochranné pouzdro TopSafe. Ochranné pouzdro je robustní, vodotěsné podle třídy krytí IP67 a v případě potřeby jej lze mýt v myčce nádobí. Držák na stěnu/opasek umožňuje bezpečné uložení infračerveného teploměru
Znáte náš průnikový infračervený teploměr testo 826-T4? Nabízí stejné výhody jako testo 826-T2 a navíc má trvale připojenou penetrační sondu pro měření teploty ve zboží. Penetrační sonda vám nabízí naprostou jistotu o teplotě v jádře (např. u jogurtů nebo masa), pokud jsou při infračerveném měření překročeny předepsané mezní hodnoty teploty zboží.