testo 826-T2 - Thermomètre à infrarouges

Réf.: 0563 8282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 8282
EAN / GTIN 4029547011740
Réf. fabricant 0563 8282
Article hors catalogue L40550 176

Description

Description:

L'assurance de la qualité des produits est essentielle dans la production et la transformation des aliments. La mesure de la température fait partie intégrante du contrôle de la qualité des aliments. Avec notre thermomètre infrarouge testo 826-T2, les responsables des supermarchés et de l'industrie alimentaire, ainsi que les bouchers et les boulangers peuvent effectuer des contrôles de température rapidement et facilement.Procéder à des mesures de température sans contact et plus encore avec le thermomètre infrarouge
  • Répondre facilement aux exigences HACCP:le thermomètre infrarouge est conforme aux normes HACCP et, en conjonction avec l'étui de protection TopSafe, certifié conformément à la norme EN 13485. Il est donc particulièrement adapté au contrôle de la qualité des denrées alimentaires
  • Mesurer rapidement et avec précision:avec 2 mesures par seconde, la température de surface de vos marchandises est scannée rapidement, sans contact et de manière non destructive, avec une résolution de 0,1 °C
  • Valeurs limites de température en un coup d'œil:jusqu'à deux valeurs limites d'alarme peuvent être introduites dans le thermomètre infrarouge. Cela vous offre l'avantage de ne pas avoir à regarder constamment l'écran lors de la mesure de la température des palettes de marchandises. Un signal d'alarme visuel et sonore vous avertit dès que les valeurs limites supérieures ou inférieures sont dépassées
  • Affichage de la valeur min./max. et fonction de maintien:l'affichage min./max. indique les valeurs de température les plus élevées et les plus basses de la dernière mesure. Vous pouvez ainsi contrôler vos produits de manière fiable. Vous pouvez conserver les dernières valeurs de température mesurées sur l'écran en utilisant la touche Hold
  • Optique 6:1 et marqueur de point de mesure laser 1 point:utilisez le laser 1 point pour marquer le centre de l'objet à mesurer. L'optique 6:1 est particulièrement adaptée à la mesure IR sans contact à des distances courtes à moyennes
  • Accessoires pratiques inclus:avec le testo 826-T2, vous recevez également l'étui de protection pratique TopSafe. L'étui de protection est robuste, étanche conformément à la classe de protection IP67 et peut être nettoyé au lave-vaisselle si nécessaire. Le support mural/ceinture permet de ranger le thermomètre infrarouge en toute sécurité
Vous connaissez notre thermomètre infrarouge à pénétration testo 826-T4 ? Il offre les mêmes avantages que le testo 826-T2 et dispose en plus d'une sonde de pénétration fixée en permanence pour mesurer la température dans les marchandises. La sonde de pénétration vous offre une garantie totale de la température à cœur (par exemple dans les yaourts ou la viande), si les valeurs limites de température prescrites pour les marchandises sont dépassées lors de la mesure infrarouge.