testo 206-pH2 - pH meter

Nr art.: 0563 2062
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 2062
EAN / GTIN 4029547002380
Numer producenta 0563 2062
Numer L L41152 100046
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

The cosmetics industry, the food industry, the metal industry: the testo 206-pH2 pH meter can be used virtually anywhere. That’s because it’s ideally suited for measuring the pH value of semi-solid media like, for example: Viscous and protein-containing foodstuffs like jelly, cheese, fruit etc
  • Liquid and soft or paste-like materials like creams and oils
  • Water-mixed solid cooling lubricants
  • Clever measurement technology paired with intelligent features: the testo 206-pH2 pH meter
  • The testo 206-pH2 pH meter is equipped with a pH immersion tip and an integrated temperature sensor which allow you to carry out quick and reliable pH measurements and accurate core temperature measurements simultaneously
  • Thanks to the full-size gel electrolyte volume and annular clearance, the pH sensor is not only leakproof and maintenance-free, but also extremely durable and insensitive to dirt
  • The testo 206-pH2 allows you to perform 1, 2 or 3-point calibrations. The automatic final value recognition function supports you throughout your measurements
  • Hygienic and rugged
  • The testo 206-pH2 pH meter comes with a TopSafe protective case which gives it its IP68 rating: the hygienic, dishwasher safe case protects the meter against dirt, water and impact.