testo 206-pH2 - pH-mètre

Réf.: 0563 2062
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 0563 2062
EAN / GTIN 4029547002380
Réf. fabricant 0563 2062
Article hors catalogue L41152 100046
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

L'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire, l'industrie métallurgique: le pH-mètre testo 206-pH2 peut être utilisé pratiquement partout. En effet, il convient parfaitement à la mesure du pH de milieux semi-solides comme, par exemple :
  • Les denrées alimentaires visqueuses et contenant des protéines comme la gelée, le fromage, les fruits, etc
  • Les matières liquides et molles ou pâteuses comme les crèmes et les huiles
  • Les lubrifiants réfrigérants solides mélangés à de l'eau
  • Une technologie de mesure astucieuse associée à des fonctions intelligentes: le pH-mètre testo 206-pH2
  • Le pH-mètre testo 206-pH2 est équipé d'une pointe d'immersion pH et d'une sonde de température intégrée qui vous permettent d'effectuer simultanément des mesures rapides et fiables du pH et des mesures précises de la température à cœur
  • Grâce au volume d'électrolyte gélifié de grande taille et au dégagement annulaire, le capteur de pH est non seulement étanche et sans entretien, mais aussi extrêmement durable et insensible à la saleté.
  • Hygiénique et robuste
  • Le pH-mètre testo 206-pH2 est livré avec un boîtier de protection TopSafe qui lui confère son indice de protection IP68: le boîtier hygiénique, résistant au lave-vaisselle, protège l'appareil contre la saleté, l'eau et les chocs.