• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

testo 206-pH2 - Misuratore di pH/ temperatura in materiali semi-solidi

Codice art.: 0563 2062
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 2062
EAN / GTIN 4029547002380
Codice del produttore 0563 2062
Numero-L L41152 100046
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Industria cosmetica, industria alimentare, industria metallurgica: il misuratore di pH testo 206-pH2 può essere utilizzato praticamente ovunque. È infatti ideale per misurare il valore del pH di sostanze semisolide come, ad esempio:
  • Alimenti viscosi e contenenti proteine come gelatina, formaggio, frutta ecc
  • Materiali liquidi e morbidi o pastosi come creme e oli
  • Lubrificanti di raffreddamento solidi miscelati con acqua
  • Tecnologia di misura intelligente abbinata a funzioni intelligenti: il misuratore di pH testo 206-pH2
  • Il misuratore di pH testo 206-pH2 è dotato di un puntale a immersione per il pH e di un sensore di temperatura integrato che consentono di effettuare contemporaneamente misure di pH rapide e affidabili e misure accurate della temperatura interna
  • Grazie al volume pieno dell'elettrolita in gel e alla distanza anulare, il sensore di pH non solo è a prova di perdite e non richiede manutenzione, ma è anche estremamente resistente e insensibile allo sporco
  • Il testo 206-pH2 consente di eseguire calibrazioni a 1, 2 o 3 punti. La funzione di riconoscimento automatico del valore finale vi supporta durante le vostre misurazioni
  • Igienico e robusto
  • Il misuratore di pH testo 206-pH2 è dotato di una custodia protettiva TopSafe che gli conferisce il grado di protezione IP68: la custodia igienica e lavabile in lavastoviglie protegge lo strumento da sporco, acqua e urti.