testo 465 - Tachometer

Nr art.: 0563 0465
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria testo 465
Oznaczenie producenta testo 465 - Drehzahlmessgerät
Opakowanie Etui; walizka
Rodzaj produktu Tachometr ręczny
Technika pomiarowa Laser
Rodzaj pomiaru Pomiar optyczny
Pamięć wartości pomiarów tak
Wskazanie cyfrowy
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 0465
EAN / GTIN 4029547006296
Numer producenta 0563 0465
Numer L L40550 70
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

With the testo 465 tachometer, you can carry out your speed measurement contact-free with just one hand.
  • The tachometer is thus suitable, for example, for measuring rotating parts such as fans and shafts
  • To measure the speed, simply stick a reflective mark on the object to be measured, aim the visible red light beam at the reflective mark and measure the speed
  • The distance between the tachometer and the object to be measured is up to 600 mm
  • A particularly practical feature, The SoftCase included in the scope of delivery is helpful for protecting the tachometer
  • In addition, you also receive reflex markers and a transport case in the delivery.