testo 465 - Tacómetro

Número de artículo: 0563 0465
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie testo 465
Denominación del fabricante testo 465 - Drehzahlmessgerät
Embalaje Estuche; Maletín
Tipo de producto Tacómetro manual
Metrología Láser
Modo de medición Medición óptica
Memoria de valores de medición sí
Indicación digital
Material de carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0563 0465
EAN / GTIN 4029547006296
Número del fabricante 0563 0465
Número L L40550 70
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

Con el tacómetro testo 465, puede realizar la medición de la velocidad sin contacto y con una sola mano.
  • De este modo, el tacómetro es adecuado, por ejemplo, para medir piezas giratorias como ventiladores y ejes
  • Para medir la velocidad, basta con pegar una marca reflectante en el objeto a medir, apuntar el haz de luz roja visible a la marca reflectante y medir la velocidad
  • La distancia entre el tacómetro y el objeto a medir es de hasta 600 mm
  • Una característica especialmente práctica, El SoftCase incluido en el volumen de suministro es útil para proteger el tacómetro
  • Además, también recibirá marcadores reflex y un maletín de transporte en el volumen de suministro.