testo 465 - Dispozitiv de măsurare a vitezei

Cod articol.: 0563 0465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie testo 465
Denumirea producătorului testo 465 - Drehzahlmessgerät
Ambalaj Husă; serviete
Tip produs Tahometru manual
Tehnică de măsurare Laser
Mod de măsurare Măsurare optică
Memorie pentru valori măsurate da
Afişare digital
Material carcasă plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 0465
EAN / GTIN 4029547006296
Număr producător 0563 0465
L-Număr L40550 70
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Cu tahometrul testo 465, puteți efectua tahometria fără contact cu o singură mână.
  • Astfel, tahometrul este potrivit pentru măsurarea pieselor rotative, cum ar fi ventilatoarele și arborii, de exemplu
  • Pentru a măsura viteza, este suficient să lipiți un semn reflectorizant pe obiectul care urmează să fie măsurat, să îndreptați fasciculul de lumină roșie vizibilă spre semnul reflectorizant și să măsurați viteza
  • Distanța dintre dispozitivul de măsurare a vitezei și obiectul care trebuie măsurat este de până la 600 mm
  • O caracteristică deosebit de practică este faptul că puteți salva valorile min/max și valorile medii, precum și ultima valoare măsurată
  • Husa SoftCase inclusă în livrare este utilă pentru a proteja tahometrul
  • În plus, la livrare primiți și markeri de reflexie și o husă de transport.