9715 Foam insert Kraftform Micro screwdriver set 1, 24 pieces

Nr art.: 05150106001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria Kraftform Micro
Oznaczenie producenta 9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1
Kolor Czarny
Wysokość 1 30 mm
Liczba wycięć na narzędzia 24 szt.
Liczba 24
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki twardy
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 344 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150106001
EAN / GTIN 4013288232557
Numer producenta 05150106001
Numer L L60020 104663
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Durable foam insert
  • two-coloured for quick identification of missing parts
  • suitable for the Tool Rebel roller cabinet.
  • Equipped with 24 Kraftform Micro screwdrivers.

Zaleta:

  • Durable foam insert, each tool has its own place; two-coloured, missing tools will quickly be noticed
  • High-quality, durable foam insert without chemical vapours
  • Kraftform Micro screwdriver
  • Multi-component Kraftform Micro handle for fast and ergonomic screwdriving
  • Anti-roll feature and swivel cap for rapid twisting

W dostawie:

  • 9715 Foam insert Kraftform Micro screwdriver set 1, 24 pieces
  • 3x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm
  • 5x 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm
  • 1x 2067 IPR TORX PLUS® Screwdriver for electronic applications: 1 IPR x 40 mm
  • 1x 2072 Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws: m x 40 mm
  • 5x 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications: 0.7x40 mm, 0.9x40 mm, 1.3x40 mm, 1.5x60 mm, 2x60 mm
  • 6x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.23x1.5x40 mm, 0.35x2.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm
  • 2x 2069 Nutdriver for electronic applications: 4x60 mm, 5.5x60 mm
  • 1x 1429 Lifting fork: 1 x 3.5 x 50 mm
  • 1x 9815 Foam insert Kraftform Micro screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm