{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| Serie | Kraftform Micro | |
| Herstellerbezeichnung | 9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1 | |
| Farbe | schwarz | |
| Höhe 1 | 30 mm | |
| Anzahl Aussparungen für Werkzeuge | 24 St. | |
| Anzahl | 24 | |
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Schaum Beschaffenheit | hart | |
| Material | Polyurethan (PU) | |
| Breite gesamt B | 344 mm | |
| Tiefe gesamt T | 392 mm | |
| Höhe gesamt H | 30 mm | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 05150106001 | |
| EAN / GTIN | 4013288232557 | |
| Herstellernummer | 05150106001 | |
| L-Nummer | L60020 104663 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |