9715 Depósito de espuma juego de destornilladores Kraftform Micro Set 1, 24 piezas

Número de artículo: 05150106001
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
Color, negro Gris antracita
Serie Kraftform Micro
Denominación del fabricante 9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1
Color negro
Altura 1 30 mm
Número de huecos para herramientas 24 ud.
Cantidad 24
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Consistencia de la espuma duro
Material Poliuretano (PU)
Anchura total B 344 mm
Fondo total T 392 mm
Altura total H 30 mm
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 05150106001
EAN / GTIN 4013288232557
Número del fabricante 05150106001
Número L L60020 104663
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma resistente
  • con aspecto bicolor para reconocer rápidamente si faltan piezas
  • adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel.
  • Viene con 24 destornilladores Kraftform Micro.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Destornillador Kraftform Micro
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano

Volumen de suministro:

  • 9715 Foam insert Kraftform Micro screwdriver set 1, 24 pieces
  • 3x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm
  • 5x 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm
  • 1x 2067 IPR TORX PLUS® Screwdriver for electronic applications: 1 IPR x 40 mm
  • 1x 2072 Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws: m x 40 mm
  • 5x 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications: 0.7x40 mm, 0.9x40 mm, 1.3x40 mm, 1.5x60 mm, 2x60 mm
  • 6x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.23x1.5x40 mm, 0.35x2.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm
  • 2x 2069 Nutdriver for electronic applications: 4x60 mm, 5.5x60 mm
  • 1x 1429 Lifting fork: 1 x 3.5 x 50 mm
  • 1x 9815 Foam insert Kraftform Micro screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm