9715 Šroubováky Kraftform Micro v pěnové vložce, set 1, 24 dílný

Artiklové číslo: 05150106001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Řada Kraftform Micro
Označení výrobce 9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1
Barva Černá
Výška 1 30 mm
Počet výřezů na nástroje 24 ks
Počet 24
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti tvrdý
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem B 344 mm
Celková hloubka T 392 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150106001
EAN / GTIN 4013288232557
Číslo výrobce 05150106001
L-číslo L60020 104663
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolný pěnová vložka
  • 2barevný pro rychlou detekci chybějících dílů
  • Vhodné pro dílenský vozík Rebel.
  • Vybaven 24 mikrošroubováky Kraftform.

Výhoda:

  • Odolný pěnová vložka, každý nástroj má své vlastní místo; 2 barvy, nedostatek nástrojů je rychle zaznamenán
  • Vysoce kvalitní pěnová vložka s dlouhou životností bez chemických výparů
  • Šroubovák Kraftform Micro
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S ochranou proti převrácení a otočným víčkem pro rychlé zatočení

Rozsah dodávky:

  • 9715 pěnová vložka šroubovák Kraftform Micro Set 1, 24-díly
  • 3x 2050 pH elektronický šroubovák Phillips: PH 000x40 mm, pH 00x40 mm, pH 0x40 mm
  • 5x 2067 Elektronik TORX ® HF šroubovák s přidržovací funkcí: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm
  • 1x 2067 elektronické šroubováky IPR Torx PLUS®: 1 IPR x 40 mm
  • 1x 2072 mikrošroubovák Kraftform pro šrouby Microstix®: m x 40 mm
  • 5x 2054 elektronický šestihranný šroubovák: 0,7x40 mm, 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm
  • 6x 2035 elektronický plochý šroubovák: 0,23x1,5x40 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm
  • 2x 2069 elektronické nástrčný klíč: 4x60 mm, 5,5x60 mm
  • 1x 1429 zvedák: 1 x 3,5 x 50 mm
  • 1x 9815 pěnová vložka šroubovák Kraftform Micro Set 1, bez nářadí: 344 x 30 x 392 mm