• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8″, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

Artikel-Nr.: 05137326001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Zyklop
Herstellerbezeichnung 8007 B; 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1
Verpackung lose
Farbe grau; schwarz
Höhe 1 30 mm
Anzahl 1
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Schaum Beschaffenheit weich
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyurethan (PU)
Breite gesamt B 344 mm
Tiefe gesamt T 392 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05137326001
EAN / GTIN 4013288232687
Herstellernummer 05137326001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 langlebige Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeug
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • Breite x Höhe x Tiefe: 344 x 30 x 392 mm
  • Ersatzschaumstoffeinlage für Wera Artikel 9726
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen.

Merkmal:

  • Breite: 344 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Länge: 392 mm

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8″, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm