{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Zyklop | |
| Označení výrobce | 8007 B; 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Výška 1 | 30 mm | |
| Počet | 1 | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Pěna vlastnosti | měkké | |
| Vlastnosti | odolná proti oleji | |
| Materiál | Polyuretan (PU) | |
| Šířka celkem B | 344 mm | |
| Celková hloubka T | 392 mm | |
| Výška celková H | 30 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 05137326001 | |
| EAN / GTIN | 4013288232687 | |
| Číslo výrobce | 05137326001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |