9826 Depósito de espuma para juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8″, sin herramientas, 344 x 30 x 392 mm

Número de artículo: 05137326001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie Zyklop
Denominación del fabricante 8007 B; 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1
Embalaje sueltos
Color gris; negro
Altura 1 30 mm
Cantidad 1
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Consistencia de la espuma blando
Características resistente al aceite
Material Poliuretano (PU)
Anchura total B 344 mm
Fondo total T 392 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 05137326001
EAN / GTIN 4013288232687
Número del fabricante 05137326001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • 1 depósito de espuma resistente, sin herramienta
  • con aspecto bicolor para reconocer de forma rápida si faltan piezas
  • ancho x alto x profundo: 344 x 30 x 392 mm
  • depósito de espuma de repuesto para el artículo 9726 de Wera
  • adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel.

Característica:

  • Anchura: 344 mm
  • Altura: 30 mm
  • Longitud: 392 mm

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9826 Foam insert 8007 B VDE Zyklop VDE ratchet set 1, 3/8″, empty, 344 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra