• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

870/2 Adapter, 1/2 x 5/16″

Nr art.: 05136002001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05136002001
EAN / GTIN 4013288184269
Numer producenta 05136002001
Numer L L60020 3491
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Adapter do maszynowych kluczy nasadowych z zabierakiem czworokątnym.
  • Chwyt sześciokątny 5/16″.

Cecha szcz.:

  • Wielkość uchwytu: 1/2 cala
  • Wymiary otworu po stronie narzędzia: 5/16 cala
  • długość grotu: 35 mm
  • Długość ostrza (w calach): 1 3/8″ cala

Zaleta:

  • Adapter do kluczy nasadowych maszynowych
  • Chwyt sześciokątny 5/16″
  • Zabierak czworokątny 3/8″

W dostawie:

  • 870/2 Adapter, 1/2 x 5/16″