870/2 Adaptateur, 1/2 x 5/16″

Réf.: 05136002001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05136002001
EAN / GTIN 4013288184269
Réf. fabricant 05136002001
Article hors catalogue L60020 3491
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tige d'outil pour douilles machines, à tête carré mâle.
  • Emmanchement hexagonal 5/16″.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l’attachement: 1/2 pouces
  • Dimensions de la fixation côté outil: 5/16 pouces
  • Longueur lame: 35 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 1 3/8 pouces

Avantage(s):

  • Adaptateur machine
  • Avec emmanchement hexagonal 5/16″
  • Avec carré mâle 3/8″
  • Avec carré mâle 1/2″

Livraison:

  • 870/2 Adaptor, 1/2 x 5/16″