• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

870/2 Verbindungsteile, 1/2 x 5/16″

Artikel-Nr.: 05136002001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05136002001
EAN / GTIN 4013288184269
Herstellernummer 05136002001
L-Nummer L60020 3491
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außenvierkantabtrieb.
  • 5/16″-Sechskant-Antrieb.

Merkmal:

  • Aufnahmegröße: 1/2″ inch
  • Aufnahmegröße Werkzeugseitig: 5/16″ inch
  • Klingenlänge: 35 mm
  • Klingenlänge (in Zoll): 1 3/8″ inch

Vorteil:

  • Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Mit 5/16″ Sechskant-Antrieb
  • Mit 3/8″ Außenvierkant-Abtrieb
  • Mit 1/2″ Außenvierkant-Abtrieb

Lieferumfang:

  • 870/2 Verbindungsteile, 1/2 x 5/16″