870/2 Adaptador de cuadradillo, 1/2 x 5/16″

Número de artículo: 05136002001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 05136002001
EAN / GTIN 4013288184269
Número del fabricante 05136002001
Número L L60020 3491
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Vástago de herramienta para llaves de vaso de mando mecánico con arrastre de cuadrado exterior.
  • Arrastre hexagonal de 5/16″.

Característica:

  • Tamaño del asiento: 1/2 pulgadas
  • Tamaño de sujeción en el lado de la herramienta: 5/16 pulgadas
  • Longitud de varilla: 35 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 1 3/8 pulgadas

Ventaja:

  • Adaptador para llaves de vaso utilizadas con máquina
  • Con arrastre hexagonal de 5/16″
  • Con salida cuadradillo de 3/8″
  • Con salida cuadradillo de 1/2″

Volumen de suministro:

  • 870/2 Adaptor, 1/2 x 5/16″