Kraftform Kompakt W Imperial 1 do prac konserwacyjnych, 35 część

Nr art.: 05135871001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05135871001
EAN / GTIN 4013288209559
Numer producenta 05135871001
Numer L L60020 4304
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowy zestaw 35 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Rękojeść VDE z 12 wymiennymi trzpieniami VDE
  • 1 wkrętak płaski Kraftform seria 300
  • 1 klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem pracy i zębami zapewniającymi pewniejszy kontakt klucza ze śrubą
  • niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed 1/4″ z akcesoriami
  • 8 kluczy nasadowych do mocowania manualnego i maszynowego Zyklop
  • 1 uchwyt uniwersalny do grotów i końcówek wkrętakowych
  • 7 grotów o dł.
  • 25 mm
  • 1 chwytak do pewnego przytrzymywania wkrętów
  • etui tekstylne odznaczające się dużą wytrzymałością i trwałością
  • możliwość ustawienia w pozycji pionowej, co zapewnia lepszą przejrzystość podczas przechowywania na regale
  • tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania
  • duża mobilność dzięki niewielkiej masie i małym.

Zaleta:

  • Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami
  • Klucze nasadowe do mocowania ręcznego i maszynowego (non impact) z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu
  • Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker ze specjalną płytką, która zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się klucza lub zgubienia śruby
  • Rękojeść izolowana Kraftform z wymiennymi trzpieniami o zredukowanej średnicy
  • Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt W Imperial 1 do prac konserwacyjnych, 35 część
  • 1x 817 Rękojeść Kraftform VDE: 9 x 98 mm
  • 1x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 2x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 1x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 2x Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x 335 Wkrętak płaski: 0.4 x 2.5 x 60 mm
  • 1x 1440 Chwytak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych: 4.5-6 x 41 mm
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 6000, calowy: 1/2″ x 177 mm
  • 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4″: 1/4″ x 152 mm
  • 1x 8784 A1 Adapter Zyklop ¼″: 1/4″ x 37 mm
  • 1x 8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 8x 8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼″: 1/2″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 9/16″x23 mm
  • 1x 893/4/1 K Uchwyt uniwersalny: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/1 Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 4x 840/1 Z: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 1/4″x25 mm, 7/32″x25 mm
  • 1x 867/1 TORX®: TX 25 x 25 mm
  • 1x Zestaw rzepów 240: 50 x 240 mm