Kraftform Kompakt W Imperial 1 Maintenance, 35 bucăți

Cod articol.: 05135871001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05135871001
EAN / GTIN 4013288209559
Număr producător 05135871001
L-Număr L60020 4304
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Set de scule compact cu cele mai importante scule de înșurubare pentru întreținerea în interior și în exterior.
  • Cu suport de mână VDE, inclusiv 12 lame VDE
  • 1 şurubelniţă lată Kraftform serie 300
  • 1 Joker chei combinate cu funcție de menținere, opritor de capăt, unghi mic de retur și dinți extrem de aderenți
  • cu viteza incredibil de rapidă de 1/4″ clichet Zyklop inclusiv accesorii
  • 8 Zyklop piulițe de mână și mașină, 1 suporturi universale de biți
  • 7 biți (25 mm lungime)
  • 1 gheare cu șurub pentru fixarea șuruburilor
  • cutie textil cu robustețe și longevitate foarte ridicate
  • poate fi poziționat în poziție verticală pentru depozitare clară în raftul atelierului
  • protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil
  • greutate și volum redus pentru mobilitate simplificată.

Avantaj:

  • Viteză incredibil de rapidă clichet Zyklop cu cap clichet pivotant și 5 fixări definite
  • Piulițe manuale și de mașină (fără impact) cu grilaj cu bilă și clemă la capătul din spate pentru aderență ridicată
  • Cheie cu clichet cu inel Joker cu placă specială de fixare pentru a preveni alunecarea/pierderea șurubului
  • Suporți de mână Kraftform izolați VDE și lame interschimbabile cu diametru redus al lamei
  • Sortiment în cutie textilă robustă

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT W Imperial 1 întreținere, 35 piese
  • 1x 817 VDE suport de mână Kraftform: 9 x 98 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm
  • 3x Kraftform KOMPAKT VDE 60 ESTE: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 ESTE: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 68 ESTE: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x 335 şurubelniţă lată - Lamă electrică: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1x 1440 clește cu șurub pentru lamele șurubelniței, biți lungi și cheie unghiulară cu funcție de fixare pentru șuruburi: 4,5-6 x 41 mm
  • 1x 6000 cheie cu clichet pentru inel Joker, Imperial: 1/2″ x 177 mm
  • 1x 8000 A Zyklop cu clichet de viteză cu 1/4″: 1/4″ x 152 mm
  • 1x 8784 A1 conector Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 1x 8794 sa extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 8x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 1/2″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 9/16″ x23 mm
  • 1x 893/4/1 K suport universal: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 4x 840/1 biți Z: 1/8″ x25 mm, 5/32″ x25 mm, 1/4″ x25 mm, 7/32″ x25 mm
  • 1x 867/1 biți TORX®: TX 25 x 25 mm
  • 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm