• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Manutenzione, 35 pezzi

Codice art.: 05135871001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05135871001
EAN / GTIN 4013288209559
Codice del produttore 05135871001
Numero-L L60020 4304
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Kit compatto di utensili con utensili d'avvitamento più importanti per i lavori di manutenzione all'interno e all'esterno.
  • Con impugnatura isolata VDE e 12 lame isolate VDE
  • 1 giravite a taglio Kraftform serie 300
  • 1 chiave Joker combinata a cricchetto con funzione di ritegno, piastrina d'arresto, angolo di richiamo ridotto e denti estremamente potenti
  • 1 cricchetto Zyklop Speed da 1/4″ incredibilmente veloce e accessori
  • 8 bussole manuali e automatiche Zyklop, 1 porta-inserti universale
  • 7 inserti da 25 mm
  • 1 pinza porta-vite per trattenere le viti
  • custodia in materiale tessile per un'elevata robustezza e durata nel tempo
  • da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina.

Vantaggi:

  • Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite
  • Bussole manuali e automatiche (non per avvitatori ad impatto) con scanalatura e zigrinatura all'esttremità posteriore per una migliore maneggevolezza
  • Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con speciale piastrina d'arresto contro lo scivolamento / perdita della vite
  • Porta-inserti isolato Kraftform VDE con lame intercambiabili a diametro ridotto
  • Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt W Imperial 1 Maintenance, 35 pieces
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.4 x 2.5 x 60 mm
  • 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm
  • 1x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial: 1/2″ x 177 mm
  • 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 1/2″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 9/16″x23 mm
  • 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 1/4″x25 mm, 7/32″x25 mm
  • 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Download & documenti

Prodotti correlati