Kraftform Kompakt W Imperial 1 mantenimiento, 35 piezas

Número de artículo: 05135871001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 05135871001
EAN / GTIN 4013288209559
Número del fabricante 05135871001
Número L L60020 4304
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego compacto de herramientas con los 35 útiles de atornillar más importantes para trabajos de mantenimiento tanto en el área interior como exterior.
  • Con mango destornillador VDE, incluyendo 12 varillas VDE
  • 1 destornillador plano seire Kraftform 300
  • 1 llave combinada con carraca Joker con función de retención, tope final, pequeño ángulo de giro, y dientes de un agarre extremamente fuerte
  • con la carraca de 1/4″ Zyklop Speed increíblemente rápida, incluyendo sus accesorios
  • 8 vasos manuales y para usar a máquina Zyklop
  • 1 porta-puntas universal
  • 7 puntas de 25 mm de largo
  • 1 ″pinzator″ de atornillar para sostener los tornillos
  • la caja de material textil dispone de gran resistencia y enorme longevidad
  • se puede colocar de forma vertical para facilitar un almacenamiento ordenado y claro en la estantería del taller
  • el material textil exterior ofrece una protección adicional de superficies
  • el bajo peso y el volumen reducido permiten una mejor movilidad.

Ventaja:

  • Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas
  • Vasos manuales y mecánicos (no de impacto) con ranura para retener un pasador; con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia
  • Llave carraca combinada Joker con placa de retención especial contra deslizamientos/pérdida del tornillo
  • Mango porta-varillas Kraftform aislado y varillas de cambio con diámetro de varilla reducido
  • El juego viene en una caja robusta de material textil

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt W Imperial 1 Maintenance, 35 pieces
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.4 x 2.5 x 60 mm
  • 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm
  • 1x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial: 1/2″ x 177 mm
  • 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 1/2″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 9/16″x23 mm
  • 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 1/4″x25 mm, 7/32″x25 mm
  • 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm