950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, metrycznych, 9 część

Nr art.: 05133164001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05133164001
EAN / GTIN 4013288207517
Numer producenta 05133164001
Numer L L60020 4201
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zestaw wysokiej jakości kluczy trzpieniowych do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym w praktycznym uchwycie z odpornego na zużycie materiału gwarantującym pewny chwyt narzędzi i jednocześnie łatwe ich wyjmowanie.
  • Klucze trzpieniowe z profilem Hex-Plus: profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby.
  • Kulka umieszczona na długim ramieniu umożliwia łatwą pracę trudno w dostępnych przestrzeniach montażowych.
  • Klucze poddane procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.
  • Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Zaleta:

  • Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym.
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych kluczy trzpieniowych
  • Odporne na ścieranie oznaczenie rękojeści
  • Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje długą żywotność

W dostawie:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, metrycznych, 9 część
  • 9x 950 SPKS Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, metryczny: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm